Závrtný šroub se závitovým koncem ≈ 1.25 d DIN 939, ocel prostá 8,8
DIN 939, ocel prostá 8,8
SVOR-DIN939-8.8-M16X90
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M16 |
Délka (l1) | 90 mm |
Délka závitu (metrický závit) (l2) | 38 mm |
Délka závitu 2 (metrický závit) (l3) | 20 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Bez hlavy |
Druh vstupu | Bez pohonu |
Typ závitu | M |
Stoupání | 2 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Průměr stopky | 16 mm |
Produktová třída | A |