Vrut do dřeva, DIN 95, mosaz Čočkovitá zápustná hlava, s drážkou
DIN 95, mosaz, s drážkou
ŠRB-ČOČ-DIN95-DŘ-DR-BRS-5X80
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Jmenovitý průměr (d) | 5 mm |
Délka (l) | 80 mm |
Délka závitu (lg) | 48 mm |
Průměr hlavy (dh) | 9,2 mm |
Výška hlavy (k) | 2,5 mm |
Vnitřní pohon | SL |
Materiál | Mosaz |
Povrch | Holý |
Typ hlavy | Zápustná čočková hlava |
Vyhovuje RoHS | Ano |