Šestihranný šroub se stopkou a jemným závitem DIN 960, ocel 10,9, pozinkovaná, žlutě chromovaná (A2C)
DIN 960, žlutě pozinkovaná ocel 10.9, jemný závit
ŠRB-DIN960-10.9-WS27-(A2C)-M18X1,5X70
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Jemný závit
- Menší stoupání zajišťuje větší samojisticí sílu oproti běžným závitovým šroubům
- Vyšší utahovací moment
- Vysoká spolehlivost díky většímu průměru šroubu
Norma DIN 960 byla nahrazena normou ISO 8765. Existuje určitá podobnost (nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky pro M10, M12, M14 a M22 změněna).
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (d1) | M18 x 1,5 |
Délka (l1) | 70 mm |
Výška hlavy (k1) | 11,5 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10,9 |
Povrch | A2C |
Vyhovuje RoHS | Ne |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Vnější pohon (s1) | SW27 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1,5 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Provedení závitu | Částečný závit |
Průměr stopky | 18 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 42 mm |
Produktová třída | A |