Šestihranný šroub se stopkou a jemným závitem DIN 960, ocel, třída pevnosti 10.9, zinko-niklový povlak, průhledná pasivovaná (P3E)
DIN 960 ocel 10.9, zinek-nikl, jemný závit
ŠRB-DIN960-10.9-WS17-(P3E)-M10X1,0X70
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bez chromu (VI):
Vyhovuje směrnici o vozidlech s ukončenou životností.
Odolnost proti korozi:
Odolnost základního kovu proti korozi po dobu 720 h podle normy DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – v porovnání: 96 h, žluté zinkování (A2C).
Norma DIN 960 byla nahrazena normou ISO 8765. Existuje určitá podobnost (nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky pro M10, M12, M14 a M22 změněna).
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (d1) | M10 x 1 |
Délka (l1) | 70 mm |
Výška hlavy (k1) | 6,4 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10,9 |
Povrch | P3E |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Doba trvání ochrany proti korozi | 720 h |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Vnější pohon (s1) | SW17 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Provedení závitu | Částečný závit |
Průměr stopky | 10 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 26 mm |
Produktová třída | A |