Šestihranný šroub s úplným jemným závitem
DIN 961, ocel 10,9 pozinkovaná, jemný závit
ŠRB-DIN961-10.9-SW30-(A2K)-M20X1,5X55
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Jemný závit znamená:
- Menší stoupání a tedy vyšší pojistnou sílu v porovnání se šroubem se standardním závitem
- Vyšší utahovací moment
- Větší průměr šroubu a tedy vyšší spolehlivost spoje
Norma DIN 961 byla nahrazena normou ISO 8676. Existuje určitá podobnost (Nominální velikost prodloužená | Šířka přes plošky pro M10, M12, M14 a M22 změněna).
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (d1) | M20 x 1,5 |
Délka (l1) | 55 mm |
Výška hlavy (k1) | 12,5 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10,9 |
Povrch | A2K |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Vnější pohon (s1) | SW30 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1,5 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Produktová třída | A |
Vyhovuje RoHS | Ano |