Šestihranný šroub, závit až k hlavě a jemný závit DIN 961, ocel, třída pevnosti 10.9, zinko-niklový povlak, průhledná pasivovaná (P3E)
DIN 961 ocel 10.9, zinek-nikl, jemný závit
ŠRB-DIN961-10.9-WS19-(P3E)-M12X1,5X25
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bez chromu (VI):
Vyhovuje směrnici o vozidlech s ukončenou životností.
Odolnost proti korozi:
Odolnost základního kovu proti korozi po dobu 720 h podle normy DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – v porovnání: 96 h, žluté zinkování (A2C).
Norma DIN 961 byla nahrazena normou ISO 8676. Existuje určitá podobnost (nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky pro M10, M12, M14 a M22 změněna).
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (d1) | M12 x 1,5 |
Délka (l1) | 25 mm |
Výška hlavy (k1) | 7,5 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10,9 |
Povrch | P3E |
Doba trvání ochrany proti korozi | 720 h |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Vnější pohon (s1) | SW19 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1,5 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Délka závitu (metrický závit) | 25 mm |
Produktová třída | A |
Vyhovuje RoHS | Ano |