Zápustné šrouby s drážkou DIN 963, nerezová ocel A2, nelegovaná
DIN 963, nerezová ocel prostá A2
ŠRB-ZÁ-DIN963-A2-DR-M8X90
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 963 byla nahrazena normou ISO 2009. Částečná podobnost však byla zachována (některé výšky a průměry hlav byly změněny | Změnily se délky závitů | byla odstraněna pevnostní třída 8.8 | nominální Ø
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M8 |
Délka (l1) | 90 mm |
Průměr hlavy (dk) | 14,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Pevnostní třída | 70 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Zápustná hlava 90 stupňů |
Druh vstupu | Drážka |
Vnitřní pohon | SL |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1,25 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |