Šroub se zvýšenou zapuštěnou hlavou s drážkou DIN 964, nerezová ocel A2, nelegovaná
DIN 964, nerezová ocel prostá A2
ŠRB-ČOČ-DIN964-A2-DR-M6X35
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 964 byla nahrazena normou ISO 2010. Existuje určitá podobnost (změněny některé výšky a průměry hlavy | změněny délky závitu | třída pevnosti 8.8 odstraněna | jmenovitý Ø
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M6 |
Délka (l1) | 35 mm |
Průměr hlavy (dk) | 11 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Pevnostní třída | 50 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Zápustná čočková hlava |
Druh vstupu | Drážka |
Vnitřní pohon | SL |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |