Šroub se zvýšenou zapuštěnou hlavou s drážkou DIN 964, ocel 4,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
DIN 964 ocel 4,8, pozinkovaná
ŠRB-ČOČ-DIN964-4.8-(A2K)-M4X8
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 964 byla nahrazena normou ISO 2010. Existuje určitá podobnost (změněny některé výšky a průměry hlavy | změněny délky závitu | třída pevnosti 8.8 odstraněna | jmenovitý Ø
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M4 |
Délka (l1) | 8 mm |
Průměr hlavy (dk) | 7,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,2 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 4,8 |
Povrch | A2K |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Zápustná čočková hlava |
Druh vstupu | Drážka |
Vnitřní pohon | SL |
Typ závitu | M |
Stoupání | 0,7 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |