Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Šroub se zápustnou hlavou, H DIN 965, ocel 4,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

DIN 965 ocel 4,8, pozinkovaná
ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H1-(A2K)-M2X4

Obj. č. 00482 4
EAN 4038898931492
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

Norma DIN 965 byla nahrazena normou ISO 7046, část 1 a 2. Částečná podobnost však byla zachována (některé výšky a průměry hlav byly změněny | Změnily se délky závitů | byla odstraněna pevnostní třída 5.8 a A4-70 | nominální Ø M1.6 byl odstraněny).

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M2

Délka (l1)

4 mm

Průměr hlavy (dk)

3,8 mm

Výška hlavy (k1)

1,2 mm

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

4,8

Povrch

A2K

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Zápustná hlava 90 stupňů

Druh vstupu

Křížová hlava

Vnitřní pohon

H1

Typ závitu

M

Stoupání

0,4 mm

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Produktová třída

A

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace