Šroub se zápustnou hlavou, H DIN 965, ocel 4,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
DIN 965 ocel 4,8, pozinkovaná
ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H1-(A2K)-M3X16
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 965 byla nahrazena normou ISO 7046, část 1 a 2. Částečná podobnost však byla zachována (některé výšky a průměry hlav byly změněny | Změnily se délky závitů | byla odstraněna pevnostní třída 5.8 a A4-70 | nominální Ø M1.6 byl odstraněny).
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M3 |
Délka (l1) | 16 mm |
Průměr hlavy (dk) | 5,6 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,65 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 4,8 |
Povrch | A2K |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Zápustná hlava 90 stupňů |
Druh vstupu | Křížová hlava |
Vnitřní pohon | H1 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 0,5 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |