Šroub se zápustnou hlavou, H DIN 965, nerezová ocel A4, nelegovaná
DIN 965 neošetřená nerezová ocel A4
ŠRB-ZÁ-DIN965-A4-H4-M8X45
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 965 byla nahrazena normou ISO 7046, část 1 a 2. Částečná podobnost však byla zachována (některé výšky a průměry hlav byly změněny | Změnily se délky závitů | byla odstraněna pevnostní třída 5.8 a A4-70 | nominální Ø M1.6 byl odstraněny).
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M8 |
Délka (l1) | 45 mm |
Průměr hlavy (dk) | 14,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Pevnostní třída | 50 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Zápustná hlava 90 stupňů |
Druh vstupu | Křížová hlava |
Vnitřní pohon | H4 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1,25 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |