Vrut do dřeva, DIN 97 Zápustná hlava, s drážkou
DIN 97 ocel, pozinkovaná
ŠRB-ZÁ-DIN97-DŘ-DR-(A2K)-4X30
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Jmenovitý průměr (d) | 4 mm |
Délka (l) | 30 mm |
Délka závitu (lg) | 18 mm |
Průměr hlavy (dh) | 7,5 mm |
Výška hlavy (k) | 2,2 mm |
Vnitřní pohon | SL |
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |
Typ hlavy | Zápustná hlava 90 stupňů |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Částečný závit |
Tvar hrotu | Špičatý |
Vyhovuje RoHS | Ano |