Závitová tyč DIN 976-1 (tvar A) se standardním metrickým závitem ISO, pozinkovaná ocel 4.8, modře pasivovaná (A2K)
DIN 976-1, ocel 4.8, pozinkovaná, tvar A
ZÁV-DIN976-A-4.8-(A2K)-M4X1000
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M4 |
Délka (l1) | 1000 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 4,8 |
Povrch | A2K |
Forma | A |
Typ závitu | M |
Vyhovuje RoHS | Ano |