Šestihranná matice s upínacím dílem (celokovový), jemný závit DIN 980, ocel 10, pozinkovaná, žlutě pasivovaná (A2C)
DIN 980 V, ocel I10I, pozink., žlutá, jemný závit
MA-6HR-PJ-DIN980-V-10-WS22-A2C-M14X1,5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 980 byla nahrazena normou ISO 10513. Existuje určitá omezená podobnost (závit M18×2, M18x1,5, M20x2, M22×2, M22x1,5, M27x2, M33×2 a M39x3 odstraněn) | byla změněna výška matice | byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | Standardní závit je součástí ISO 7042 | byla odstraněna třída pevnosti 5 | ISO 10513 platí pro třídy pevnosti 8, 10, 12).
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (D) | M14 x 1,5 |
Výška (m1) | 14 mm |
Vnější pohon (s1) | SW22 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | I10I |
Povrch | A2C |
Vyhovuje RoHS | Ne |
Princip funkce pojistky | Jednodílná kovová upínací matice |
Funkce pojistky | Zařízení proti ztrátě, svorka |