Rýhovaná matice DIN 981, ocel, nelegovaná, pro upínací pouzdra
DIN 981 ocel prostá
MA-DR-DIN981-KM15-M75X2,0
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (D) | M75 x 2 |
Vnější průměr (d1) | 98 mm |
Výška (h1) | 13 mm |
Forma | KM |
Materiál | Ocel |
Min. pevnost v tahu | 350 N/mm² |
Povrch | Holý |
Typ závitu | M |
Vyhovuje RoHS | Ano |