Šestihranné matice, vysoký profil s upínacím dílem (nekovová vložka) DIN 982, nerezová ocel A2, nelegovaná
DIN 982, nelegovaná nerezová ocel A2
MA-6HR-SMJ-DIN982-A2-WS10-M6
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 982 byla nahrazena normou ISO 7040. Existuje určitá omezená podobnost (závity M7, M18, M22 odstraněny | dodatečně přidány závity M3, M4, M30 a M36 | byla změněna výška matice | byla změněna šířka přes plochy pro závity M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | jemný závit je zahrnut do ISO 10512 | třída pevnosti 12 byla zrušena | ISO 7040 platí pro třídy pevnosti 5, 8, 10).
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M6 |
Výška (h1) | 8 mm |
Vnější pohon (s1) | SW10 |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Princip funkce pojistky | Upínací část s polyamidovým kroužkem |
Funkce pojistky | Zařízení proti ztrátě, svorka |