Lícovaná podložka DIN 988, ocel, nelegovaná
DIN 988 ocel prostá
KR-PŘES-DIN988-50X62X0,1
Obj. č.
0425506201
EAN 4011231373173
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Vnitřní průměr (d1) | 50 mm |
Vnější průměr (d2) | 62 mm |
Tloušťka (h1) | 0,1 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |