Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Příklepový vrták DUO-S s rovnou stopkou

Příklepový vrták DUO-S, válcová stopka
ZEBRA

Obj. č. 0637205008
EAN 4050641971159

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vysoce výkonný příklepový vrták s vlastnostmi vrtáku pro vrtací kladivo.

Vysoce přesné vrtání


Středicí hrot s vynikajícími středicími vlastnostmi



Pro použití ve vrtacích kladivech, mimořádně odolný a zkonstruovaný pro nejnáročnější aplikace


  • Špičkový vakuový proces kalení

  • Vysoce odolný hrot ze slinutého karbidu

  • Optimální pájení pomocí vakuové technologie, tepelná odolnost do 1 100 °C

  • Speciálně kalený a temperovaný upínací dřík

  • Vysokopevnostní tělo vrtáku, materiál dříku stejný jako u vrtáku pro vrtací kladivo


Rychlý průběh vrtání


  • Agresivně broušená destička ze slinutého karbidu

  • Velká vícenásobná spirála pro odvod materiálu


Vhodný pro rotační a příklepové vrtání


Speciální geometrie hrotu ze slinutého karbidu



Testováno PGM


Vhodný pro vrtání otvorů pro kotvení podléhající nutnosti schválení.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Příklepové vrtání do betonu, zdiva, vápenných cihel a přírodního kamene. Též pro rotační vrtání do keramiky a mramoru. Vhodný pro použití s příklepovými a rotačními vrtačkami a vrtacími kladivy se sklíčidlem.

Průměr (Ø)

5 mm

Délka

85 mm

Pracovní délka

39 mm

Průměr stopky

5 mm

Druh upnutí nástroje

Válcový dřík

Všestrannost (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Rychlost vrtání (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Kvalita otvoru (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace