Dekorativní knoflík MS 5000 Se dvěma zapuštěnými rukojeťmi
Ozdobný knoflík MS 5000, dvě rukojeti
MS5000-ZIERKNOPV-ZD-(NI)-R/L-2VLIFF
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Není vhodné pro zámky skleněných dveří.
Rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
- Vhodný pro veškeré zámky MS 5000
- Pro dveře o tloušťce do 19 mm
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | Poniklováno |
Stupeň lesku | Matný |
Průměr vyvrtaného otvoru | 21 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří max. | 19 mm |
Vnější průměr | 31 mm |