Dělicí prvek
Dělicí prvek pro zásuvku
DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKA DLOUHÁ,PRO ZÁS.150MM
TOOLSYSTEM
Obj. č.
0962605503
EAN 4024835571043
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro rychlé, jednoduché, přizpůsobené rozdělení zásuvek, pro dílenský vozík Flexible
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Výška | 150 mm |
Konstrukce | Horizontální |
Materiál | Ocel |
Počet kusů | 1 ks |
Vhodné pro dílenský vozík | F |