Demoliční Multiblade, tříhvězdičkový list mečové pily na kov Pro demoliční práce
List mečové pily 3S pro demolice, kov
5XPILOVÝ LIST ZEBRA BIMETAL 150X2.5/3.2
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- List řeže přesně a v pravých úhlech díky svému extrémně širokému tělu
- Rozteč zubů 2 x 2 zajišťuje příjemnou a snadnou práci
- Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
- Pro pilové listy na železo: zajistěte chlazení, snižte rychlost kmitání a vypněte oscilaci.
- Chlazení prodlužuje životnost pilového listu.
Datové listy(X)
Délka (L) | 150 mm |
Min./max rozteč zubů | 2,5-3,2 mm |
Tloušťka | 1,6 mm |
Speciálně vhodné pro | Kovové profily a trubky |
Min./max. tloušťka materiálu | 4-12 mm |
Počet kusů | 5 ks |