Děrovač s dělicím razníkem Metrické rozměry ISO podle normy EN 50262
Děrovač plechu, razník metrický
DĚROVAČ PLECHU M16
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Samostatný (bez šroubu)
Dlouhá životnost
Speciální řezná geometrie
3x rozdělený materiál v razníku – odpad z děrování neulpívá na šroubu, zaručeně rovnoměrné opotřebení nástroje a přesný kruhový otvor bez otřepů.
Přesné zarovnání s příčnou ryskou
4 vruby na razníku
Pro napínací šroub Ø19,0 mm je možné i předvrtání pomocí průbojníku vel. M20 (PG 13,5).
Pro předvrtání: Spirálový vrták HSS, obj. č. 0624...
Mazání napínacího šroubu: AL 1100 obj. č. 0893 110 1
Průměr | 16.2 mm |
Druh závitu x jmenovitý průměr | M16 |
Průměr šroubu x délka šroubu | 9,5 x 50 mm |
Průměr vrtáku | 10.0 mm |
Vhodné pro tloušťku plechu max. | 2 mm |
Obráběné materiály | Ocel, Hliník, Měď, GRP |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!