Děrovač s dělicím razníkem Metrické rozměry ISO podle normy EN 50262
Děrovač plechu, dělicí razník, šroub KL
DĚROVAČ PLECHU M40
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kuličkové ložisko napínacího šroubu
Napínací šroub s kuličkovým ložiskem zapouzdřený v plastu pro ochranu před nečistotami a delší životnost.
Dlouhá životnost
Nově vyvinutá řezná geometrie
3x rozdělený materiál v razníku – odpad z děrování neulpívá na šroubu, zaručeně rovnoměrné opotřebení nástroje a přesný kruhový otvor bez otřepů
Přesné zarovnání s příčnou ryskou
Čtyř vruby na razníku
Průměr pro ovládací prvky (tlačítka, spínače, kontrolky): 30,5 mm
Pro napínací šroub Ø19,0 mm je možné i předvrtání pomocí průbojníku vel. M20 (PG 13,5).
Pro předvrtání: Spirálový vrták HSS, obj. č. 0624...
Mazání napínacího šroubu: AL 1100 obj. č. 0893 110 1
Průměr | 40.5 mm |
Druh závitu x jmenovitý průměr | M40 |
Průměr šroubu x délka šroubu | 19 x 75 mm |
Průměr vrtáku | 19.5 mm |
Vhodné pro tloušťku plechu max. | 3 mm |
Obráběné materiály | Ocel, Hliník, Měď, GRP |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!