Děrovaná montážní páska potažená plastem, nesvařovaná
Děrovaná montážní páska, nesvař.
MONTÁŽNÍ PÁSKA DĚR. PLAST 19MM, 1M
Obj. č. 09720019
EAN 4011231899987
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Upozorňujeme, že se páska při mezním zatížení roztrhne. Dle požadovaného bezpečnostního faktoru je třeba vzít v úvahu lokální vibrace a tepelné zatížení.
Ke zvukové izolaci dle DIN 52218.
Pro upevňování potrubí, ventilačních kanálů atd.
Pro upevnění prázdného potrubí a kabelových kanálů (např. pod stěrkou).
Šířka  | 19 mm  | 
Tloušťka materiálu  | 3 mm  | 
Průměr díry  | 6,3 mm  | 
Vzdálenost otvorů  | 15 mm  | 
Max. odolnost vůči teplotám  | 80 °C  | 
Max. zatěžovací síla  | 1250 N  | 
Materiál  | PE – polyetylen  | 
Neobsahuje halogeny  | Ano  | 
Neobsahuje silikon  | Ano  | 
Délka  | 10 m  | 
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!