Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Děrované pouzdro WIT-SH pro injektážní systémy ALLROUNDER WIT-VM 250

Děrované pouzdro WIT-SH
SÍŤOVÁ TRUBIČKA 12X50 PRO WIT - C2

Obj. č. 090344 121

EAN 4048539418978

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Děrované pouzdro WIT-SH pro injektážní systémy ALLROUNDER WIT-VM 250

Obj. č. 090344 121

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 20 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

WIT-SH, zdivo a perforované pouzdro

Bodové upevnění ke zdivu (systém s děrovanou objímkou WIT-SH):


  • Chemická injektážní malta ALLROUNDER WIT-VM 250, kotevní tyč WIT-AS, pouzdro s vnitřním závitem WIT-IG

  • Vyžadováno pro ukotvení do zdiva z děrovaných cihel a pórobetonu (pouze WIT-SH 18x95)

  • Kotevní tyče (WIT-AS) nebo pouzdra s vnitřním závitem (WIT-IG) jsou během montáže drženy ve středu děrovaného pouzdra

  • Vroubky děrovaného pouzdra zabraňují, aby děrované pouzdro či kotevní tyč (malých rozměrů) při montáži spadly – montáž nad hlavou

Evropské technické schválení ETA-13/1040: Bodové uchycení plus zdivo z plných nebo děrovaných cihel, pórobeton


(Chemická injektážní malta ALLROUNDER WIT-VM 250, kotevní tyč WIT-AS, pouzdro s vnitřním závitem WIT-IG)

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Průměr

12 mm

Délka

50 mm

Materiál

Plast

Jmenovitý průměr vrtáku (d 0)

12 mm

Hloubka vývrtu (h 0)

55 mm

Užitečná hloubka ukotvení (h ef)

50 mm

Vhodné pro kotevní tyč

WIT-AS M6/50, WIT-AS M8/50

Potřebný vstřikovací beton

WIT-VM 250

Schválení

ETA-13/1040

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace