Designová úchytka na nábytek ZD 26
Designové madlo, litý zinek 26
RUK-SEGMENTOBL-ZD26-(NI)-MATT-128MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
![]() | |
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | Poniklováno |
Stupeň lesku | Matný |
Délka (L) | 160 mm |
Šířka (B) | 13 mm |
Výška (H) | 26 mm |
Tloušťka (D) | 6 mm |
Osová vzdálenost (A) | 128 mm |
Typ závitu | M |
Průměr závitu | 4 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 7 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!