Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Designová úhlová rukojeť s tyčí MG-A 2 Z nerezové oceli

Nábytková úchytka, provedení ve tvaru T, MG-A 2
HNDL-ROD-(MG-A2)-BRUSHED-MATT-128MM

Obj. č. 0685001235
EAN 4046777956351

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Nerezová ocel A2

Struktura povrchu

Kartáčovaný

Stupeň lesku

Matný

Délka (L)

168 mm

Šířka (B)

12 mm

Výška (H)

35 mm

Tloušťka (D)

8 mm

Osová vzdálenost (A)

128 mm

Délka kliky

168 mm

Šířka kliky

8 mm

Výška kliky

8 mm

Délka základny kliky

12 mm

Šířka základny kliky

12 mm

Výška základny kliky

27 mm

Typ závitu

M

Průměr závitu

4 mm

Délka závitu (metrický závit)

10 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace