Deska závěsu OBX 18-9277/160
Deska závěsu, OBX 18-9277/160
OBJPA-(OSX-18-9277-160-STA)-TL-(NI)-MATT
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Inovativní technologie kuličkových ložisek s velmi dobrými funkčními vlastnostmi
- Bez opotřebení a údržby
- Závěsy jsou dodávaný s namontovaným fixovatelným ložiskem a nastaveny bez vůle
- Není třeba zajištění nýtem, jelikož je ložisko pevně zatlačeno a nelze jej vyjmout
- Dokonale uzavřený váleček závěsu bez krycí hlavy
Závěsy lze beze změn použít na dveře DIN R a DIN L.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Vhodné pro použití na opěrné a ohnivzdorné dřevěné dveře, které jsou namontovány na dřevěné, ocelové a hliníkové rámy ve spojení s trojrozměrným nastavitelným upevňovacím prvkem.
Průměr válce | 18 mm |
Výška role | 160 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Poniklováno |
Stupeň lesku | Matný |
Směr DIN | DIN R/L |
Povolené zatížení se 2 závěsy | 80 kg |
Třída závěsu | 11 |
Konstrukční produkt | Ano |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ano |
Klasifikační klíč dle normy DIN EN 1935: 2002 | |||||||
4 | 7 | 7 | 1** | 1 | 4 | 1 | 14 |
** Viz odborné stanovisko č. 210003750-01 MPA NRW pro prokázané protipožární vlastnosti |