Deska závěsu OBX 20-9277/160
Deska závěsu, OBX 20-9277/160
OBJPA-(OSX-20-9277-160-STA)-A2-MATT
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoký stupeň přesnosti a stability
- Inovativní technologie kuličkových ložisek s velmi dobrými funkčními vlastnostmi
- Bez opotřebení a údržby
- Závěsy jsou dodávaný s namontovaným fixovatelným ložiskem a nastaveny bez vůle
- Není třeba zajištění nýtem, jelikož je ložisko pevně zatlačeno a nelze jej vyjmout
- Důležitá kritéria testování EN 1935 pro třídu 14.
- Nepřetržité testování, 200 000 cyklů, na dveřích o hmotnosti 160 kg.
- Testování přetížení s další zátěží o hmotnosti 320 kg (celkem 480 kg).
- Závěsy jsou roztahovány silou 1,5 tuny a poté musí stále správně fungovat.
- Závěsy lze beze změn použít na dveře DIN R a DIN L.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Vhodné pro použití na opěrné a ohnivzdorné dřevěné dveře, které jsou namontovány na dřevěné, ocelové a hliníkové rámy ve spojení s trojrozměrným nastavitelným upevňovacím prvkem.
Průměr válce | 20 mm |
Výška role | 160 mm |
Materiál | Nerezová ocel 1.4301 |
Stupeň lesku | Matný |
Směr DIN | DIN R/L |
Povolené zatížení se 2 závěsy | 160 kg |
Třída požární odolnosti | T30 |
Třída závěsu | 14 |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ano |
Konstrukční produkt | Ano |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ano |