Deskový síťový rozdělovač
Deskový síťový rozdělovač, 230 V
ORSYMOBIL
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Tři jističe RCD (FI) 30 mA
- Tři uzemňovací elektrické zásuvky IP 54
- Pryžové spojovací vedení, 1,5 m, H07RN-F 3 x 1,5 mm² se zátkou
- Plně sestavené, osazené a testované
Bez spojovacího materiálu
Výška | 285 mm |
Šířka | 225 mm |
Hloubka | 135 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 3.010 kg |
Datové listy(X)