Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Detektor kabelů Easy Finder a sonda

Easy Finder a sonda
DETEKTOR KABELŮ-(EASY-FINDER&SONDA)

Obj. č. 5634004010

EAN 4099618420405

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Detektor kabelů Easy Finder a sonda

Obj. č. 5634004010
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
Ochrana proti vnějšímu napětí (odolnost proti napětí) do 120 V
  • Šest vyhledávacích frekvencí

  • Vysoký výstupní výkon

  • Přivádění signálu do aktivních telefonních linek (max. 90 V)

  • Vyhledává kabely i pod omítkou

  • Přesná identifikace párů vodičů

  • Signální dioda LED s filtrem rušivých signálů

  • Hloubka vyhledávání až 60 cm (i pod omítkou)

  • Pro vyhledávání kabelů a kabelových drah do 15 km

  • Pro eliminaci přerušení kabelů


Rozsah dodávky:


  • 1× generátor vyhledávacího signálu s plně izolovanými krokosvorkami, délka 25 cm, a konektorem RJ-11, délka 10 cm

  • 1× přijímač vyhledávacího signálu (sonda)

  • 1× přenosné pouzdro
Upozornění
  • Vždy odpojte kabely. Riziko poškození!

  • Baterie nejsou součástí dodávky
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro použití v elektroinstalacích


Pro vyhledávání kabelů a jejich přerušení a koaxiálních kabelů; pro detekci zkratů.



Pro použití v telekomunikacích


Zkoušky napětí a polarity, detekci rozpojených párů (přetažené žíly) a dvojitých žil (párů), vyhledávání kabelů a jejich přerušení, detekce zkratů.



Pro použití v datových technologií


Vyhledávání kabelů, propojek a jejich přerušení, detekci rozpojených párů (přetažené žíly) a dvojitých žil (párů), vyhledávání kabelů a jejich přerušení, detekce zkratů.

Vysílací výkon (v dBm) při 600 ohmech

12 dBm

Vysílací výkon (v dBm) při 50 ohmech

10,5 dBm

Výstupní napětí

9 V/DC

Délka testovacího stolu

25 cm

Délka testovacího kabelu 2

10 cm

Stupeň krytí

IP 40

Min./max. provozní teplota

5 až 40 °C

Materiál skříně

ABS

Označení baterie

Blok 9 V; 6LR61; 6AM6

Počet akumulátorů / baterií

2 ks

Pevně namontovaný akumulátor / baterie

Ne

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace