Detektor na matice kol Basic
Bezpečnostní indikátor Basic
BEZPEČNOSTNÍ INDIKÁTOR BASIC SW32
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bezpečnostní a ekonomické výhody
- MInimalizace případů uvolnění matic a celého kola
- Snížení vzniků škod a havárií
- Odstranění častých servisních úkonů dotahování kol
- Snížení možnosti vzniku škod na matici, disku či nápravě vozidla
- Zkrácení prostojů vozidla
- Včasná diagnostika závad na nábojích a brzdách vozidla (deformace detektoru)
- Signál pro kontrolní orgány technického stavu vozidla
- Dlouhá živostnost
- 24 zubů
- Patentově chráněno
- Vyrobeno v České republice
Datové listy(X)
Nasaďte detektor rovnoměrně na kolové matice; v případě porušení vyhledejte příčinu problému.
Šířka | 32 mm |
Šířka klíče | 32 mm |
Barva | Zelenožlutá |
Hmotnost výrobku (na kus) | 4 g |
Materiál | Plast |