Detektor plynů
Detektor plynů
DETEKTOR ÚNIKU PLYNU-LED DISPLEJ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rozsah měření: 0 ppm až 1 % obj.
Extrémně jednoduchá obsluha
Není nutné nastavení předem
Kompaktní a bytelné pouzdro
Ideální pro náročné každodenní použití řemeslníky
Pohyblivá kovová snímací hlava s ohebným ramenem a ochrannou krytkou
Pro měření v nepřístupných místech
Indikátor vybité baterie a pohotovostního režimu
Tlačítko nulového bodu
Ruční nastavení nulového bodu pro zvýšení citlivosti (až na max. 1 % obj.)
Akustické a vizuální potvrzení měření
Jak koncentrace stoupá, frekvence impulzů se zvyšuje, dokud tón nezačne znít nepřetržitě
Zařízení se nesmí používat k určování koncentrací plynů. Používá se výhradně k lokalizaci míst, kde se plyn hromadí.
Bez ochrany proti výbuchu!
Skladovací teplota: -10°C až +50°C
Prodejci konverze LPG (propan)
Prodejci automobilových klimatizačních systémů (vytvářejících plyny: 95 % dusíku, 5 % vodíku)
Instalatéři vytápěcích systémů (metan, etan, propan)
Vhodný pro lokalizaci následujících plynů: Aceton, etan, metan, propan a vodík
Zobrazení | 5stupňová LED |
Délka husího krku | 180 mm |
Stupeň krytí | IP 54 |
Min./max. teplotní podmínky | 0 až 40 °C |
Délka x šířka x výška | 135 x 45 x 25 mm |
Označení baterie | Mignon AA; LR6; AM3 |
Počet akumulátorů / baterií | 2 ks |
Datové listy(X)