Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Dezinfekční sprej na klimatizaci

Dezinfekční sprej na klimatizace COOLIUS
DEZINFEKČNÍ SPREJ PRO KLIMATIZACE

Obj. č. 0893764102

EAN 4099618709296

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dezinfekční sprej na klimatizaci

Obj. č. 0893764102
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
Pro čištění a dezinfekci klimatizačních systémů vozidla

Dezinfikuje, čistí a chrání


  • Spolehlivě odstraňuje choroboplodné zárodky, bakterie a plísně

  • Účinně odstraňuje nepříjemné pachy

  • Zabraňuje alergickým reakcím, které mohou vyvolat bakterie a jiné mikroorganismy


Obzvláště dlouhá hadička se speciální tryskou pro přímou aplikaci na výparník klimatizační jednotky


  • Dosahuje dlouhodobého účinku díky dezinfekci a čištění v místě původu

  • Důkladné čištění rozprašovačem proniká i do silnějších, mastných vrstev nečistot


Účinnost je certifikována externím institutem


  • Prokazatelně ničí choroboplodné zárodky

  • 100% snížení počtu choroboplodných zárodků již po 5 minutách


Hodnota pH: 5–7



Neobsahuje AOX: Omezuje kontaminaci půdy a vody a předchází problémům souvisejícím s místními předpisy pro nakládání s odpadními vodami



speciálně vyvinutá tryska vybavená přibližně 80 cm dlouhou rozstřikovací hadicí z PE

Upozornění

Při používání biocidních přípravků si počínejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu. Doporučujeme čistit a dezinfikovat klimatizační jednotku (výparník, ventilační otvory atd.) nejméně jednou ročně. Účinnost dezinfekce byla testována v souladu se směrnicemi pro testování a vyhodnocování chemických dezinfekčních procesů Německé asociace pro hygienu a mikrobiologii (DGHM).

Účel použití

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Speciální čistič pro čištění a dezinfekci klimatizačních jednotek a topných systémů ve vozidlech a budovách


Při každé výměně pylového filtru

Návod
  • Vypněte klimatizační jednotku a ventilátory

  • Zasuňte trysku do výpusti kondenzátu

  • Nastříkejte polovinu obsahu nádobky (cca 30 sekund, nádobka vystačí na 2 aplikace)

  • Uvolněné nečistoty poté snáze odejdou výpustí

  • Nechte přípravek alespoň 15 minut působit a teprve poté klimatizační jednotku zapněte

Obsah balení

300 ml

Hmotnost obsahu

264 g

Chemická báze

Isopropanol

Pach/vůně

Alkohol

Barva

Bezbarvý

Hodnota pH

5,0-8,0

Hustota

0,88 g/cm³

Neobsahuje AOX

Ano

Biologicky odbouratelné

Ano

Neobsahuje silikon

Ano

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Rukavice pro domácnost
Rukavice pro domácnost
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Vysoce kvalitní rukavice na čištění z přírodního latexu odolné proti kapalinám
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Odolné provedení
Jednorázové rukavice, nitril
Jednorázové rukavice, nitril
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Jednorázové nitrilové rukavice
Jednorázové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Velmi robustní jednorázové rukavice s vynikajícím úchopem díky speciálním výstupkům a maximálnímu pohodlí při nošení díky vnitřním bavlněným nopkám
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace