Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Diagonální nástěnná jednotka s úplným vytažením DSA

Plnovýsuv s tlumením pro skříňku 45+55°
VNEZG-VA-KALHRNK-ALUBÍLY-DSA-7

Obj. č. 0684901663
EAN 4048539297856

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Výsuvný rám s úplným vytahováním na kuličkových ložiskách pro závěsné koše, namontováno na jedné straně. Do rámu jsou zabudovány samozavírací a tlumicí mechanismy.

Přední příslušenství používá přední držák s 3D nastavením


Jednoduché nastavení profilu mezery (strana, hloubka, výška ±2 mm)



Pohodlný přístup k zavěšeným košíkům a přehled o nich


Výškově nastavitelné košíky v rastru 75 mm



Pravá/levá aplikace

Upozornění

Dodací lhůta: cca 5 pracovních dnů po přijetí objednávky

Rozměry se mohou měnit. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro šířku skříně

300 mm

Min. světlá montážní výška

1605 mm

Min. světlá montážní hloubka

495 mm

Materiál

Ocel

Povrch

S práškovým nástřikem

Povolené zatížení

40 kg

Barva

Hliníková bílá podobná RAL 9006

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Závěsný koš 45°

ZÁVĚSNÝ KOŠ 45°

Pro šířku jednotky 300 mm, typ DSA 3
x 1 ks
Závěsný koš 45°

ZAVESKOS-SPODSKRVNEZG-(CR)-45VLVP-300R

Pro šířku jednotky 300 mm, typ DSA 3
x 1 ks
Závěsný koš pro podlahovou jednotku s plnovýsuvem 55°

ZAVESKOS-SPODSKRVNEZG-L-55VLVP-300

Pro šířku jednotky 300 mm, typ DSA 3
x 1 ks
Závěsný koš pro podlahovou jednotku s plnovýsuvem 55°

ZAVESKOS-SPODSKRVNEZG-R-55STP-300

Pro šířku jednotky 300 mm, typ DSA 3
x 1 ks
Závěsný koš 45°

ZAVESKOS-SPODSKRVNEZG-PR-45STP-L-300MM

Pro šířku jednotky 300 mm, typ DSA 3
x 1 ks
Závěsný koš 45°

ZAVESKOS-SPODSKRVNEZG-PR-45STP-R-300MM

Pro šířku jednotky 300 mm, typ DSA 3
x 1 ks
Závěsný koš pro podlahovou jednotku s plnovýsuvem 55°

ZAVESKOS-SPODSKRVNEZG-PR-55STP-L-300MM

Pro šířku jednotky 300 mm, typ DSA 3
x 1 ks
Závěsný koš pro podlahovou jednotku s plnovýsuvem 55°

ZAVESKOS-SPODSKRVNEZG-PR-55STP-R-300MM

Pro šířku jednotky 300 mm, typ DSA 3
x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace