Diamantová nástrčková fréza S50
Diamantová nástrčková fréza S50
DOSENKR-DIA-S50-D68MM
Obj. č. 066860568
EAN 4052712103452
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rychlé vrtání
Laserově svařované horní segmenty
Vynikající vyhazování prachu z vrtání
Konvenční těleso jádrového vrtáku s diagonálně uspořádanými drážkami pro odvod prachu z vrtání
Datové listy(X)
Průměr (Ø) | 68 mm |
Min. vrtací hloubka | 70 mm |
Výška segmentu | 8 mm |
Počet segmentů | 4 ks |
Všestrannost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Řešení problému (bodový systém) | 1 ze 4 bodů |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!