Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Diamantová nástrčková fréza U90-S

Diamantová nástrčková fréza U90-S

Obj. č. 0666635068

EAN 4056807202358

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Diamantová nástrčková fréza U90-S

Obj. č. 0666635068
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
Vysoce univerzální a prémiová vrtací korunka na rozvodné krabice s vysokou rychlostí vrtání a dlouhou životností, plus spojovací závit M16 a děrovaný kryt pro odvod prachu

Možnost použití s odsáváním prachu nebo bez


To je umožněno díky kombinaci speciálního těla vrtacího jádra, děrovací kryt a přídavného chladicího závitu



Velmi rychlé, efektivní a bezotřepové vrtání


Laserem svařované horní segmenty s krátkým ozubením ve speciálním blokovém uspořádání



Extrémně univerzální


Vrtá téměř všechny kamenné materiály, které by mohl elektrikář potřebovat vrtat.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Průměr (Ø)

68 mm

Min. vrtací hloubka

70 mm

Výška segmentu

9 mm

Počet segmentů

9 ks

Všestrannost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Rychlost vrtání (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Řešení problému (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Ochranné brýle CEPHEUS®

OCHRBR-CEPHEUS-ČIRÁ

Lehké, dobře padnoucí ochranné brýle
x 1 ks
Diamantový příklepový vrtací šroubovák EDSB 160-E

EL. PŘÍKLEP. VRTAČKA -DIAM-EDSB160-E

Robustní diamantový příklepový vrtací šroubovák s antivibrační rukojetí a výkonným 1500W motorem
x 1 ks
Odsávání prachu pro nástrčkové frézy bez funkce rychlé výměny

JEDODSAVPR-VRKOR-EVNPØI

Pro prakticky bezprašné vrtání
x 1 ks
Odsávání prachu pro nástrčkové frézy s funkcí rychlé výměny

JEDODSAVPR-VRKOR-RYCHLVY

Pro výměnu jádrových vrtáků bez použití nástrojů a prakticky bezprašné vrtání
x 1 ks
Brousek pro diamantové řezné kotouče, hrncové kotouče a jádrové vrtáky (jiné než PCD)

BRUSNÁ DESKA PRO DIA.KOTOUČE 320X55X25MM

Původní řezivost nástroje lze obnovit jednoduchým vrtáním nebo řezáním brousku