Diamantový hrncový kotouč Long-life & Speed na tvrdé materiály
Diamantový hrncový kotouč ZEBRA, tvrdý materiál
DIA.BRUS.KOT.NA TVRDÉ MATER.125
Obj. č. 0666501125
EAN 4052712106354
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Podstatně rychlejší a efektivnější práce
Speciální stopkový segment („Duo Bond“) s dvojí funkcí: broušení a úběr materiálu.
Optimální odsávání prachu
Díky kombinaci speciálního nosiče s velkými otvory a stopkového segmentu.
Pro všechny aplikace
Pro broušení téměř všech betonových a kamenných materiálů
Datové listy(X)
Všestrannost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Rychlost odstranění (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Kvalita/úprava povrchu (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Řešení problému (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Průměr (Ø) | 125 mm |
Výška segmentu | 5,5 mm |
Středový otvor | 22,23 mm |
Max. rychlost otáčení | 12250 ot/min |
Max. obvodová rychlost | 80 m/s |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!