Diamantový hrncový kotouč Univerzální prémiový nástroj
Diamantový hrncový kotouč,univerz.motýl.kované seg.
DIA.KOTOUČ BRUSNÝ-BETON-180X22,23-8SEG
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Motýlkový řezný segment přivařený pro extrémně tichý provoz
- Nástroj s indukčně svařovanými segmenty, dokonale vyvážený pro extrémně tichý provoz. Chrání také ložiska na stroji
- Speciální otvory na samotném segmentu umožňují optimální odsávání prachu
- Nově vyvinutá segmentová slitina využívá mimořádně pevné diamanty pro výjimečnou rychlost úběru
Diamantový hrncový kotouč vždy umístěte do vodorovné polohy, nesklápějte, nepoužívejte pro vyvíjení vysokého přítlaku váhu těla. Pokud se rychlost otáčení sníží, uvolněte přítlak
Datové listy(X)
- Beton, potěr, cement, sádra, zbytky lepidla lepeného cementem
- Odstranění a vyrovnání vhodných povrchů pro přípravu nových podlahových krytin
- Vyhlazování nepravidelností (např. švy pro bednění, omítka mezi prvky suché stěny, zdrsnění podlah a stěn)
- Broušení povrchů odolných vůči povětrnostním vlivům
Rychlost odstranění (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Průměr (Ø) | 180 mm |
Výška segmentu | 5,5 mm |
Středový otvor | 22,23 mm |
Max. rychlost otáčení | 11000 ot/min |
Max. obvodová rychlost | 80 m/s |