Diamantový jádrový vrták na dlaždice Pro NDS 68
Diamantový vrták na dlaždice pro NDS 68
VRTACÍ KORUNKA PRO NDS 68 18MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Používejte minimální přítlačnou sílu. Vyvarujte se násilné práce s nářadím; umožněte jádrovému vrtáku, aby vykonal svou práci.
- Nevrtejte na sucho! Zajistěte trvalý a rovnoměrný přívod vody.
- Při vrtání používejte ochranné vybavení (např. ochranné brýle apod.).
- Průměry 4 a 5 mm k použití pouze v kombinaci s vrtacím přípravkem obj. č. 0702419002
Datové listy(X)
Pro vrtání kotevních děr a otvorů v dlaždicích a přírodním kameni, např. umyvadla, toalety, radiátory, pracovní desky, kabely, schody, fasády, okenní parapety, zapuštěná halogenová světla
- Pokud to je možné, zajistěte obrobek, např. dřevěný povrch, abyste zabránili poškození vrtáku.
- Označte vrtaný otvor
- Upněte vrták. Upínací šroub musí provést upnutí ve vybrání jádrového vrtáku.
- Vždy pracujte s bezpečnostním vypínačem PRCD
- Připojte nádobu na vodu
- Nastavte rychlost otáček podle tabulky rychlostí
- Otevřete ventil studené vody. Minimální průtok vody je dostatečný.
- Při vrtání s vrtacím přípravkem začněte rovně.
- Při vrtání bez vrtacího přípravku začněte pod úhlem (max. 5°).
- Nepřekračujte úhel 5°
- Před vytažením vrtáku vypněte stroj a zavřete vodní ventil.
- V případě potřeby vyjměte jádro vrtáku šroubovákem.
Průměr (Ø) | 18 mm |
Pracovní délka | 30 mm |
Délka | 60 mm |
Výška segmentu | 9 mm |