Diamantový jádrový vrták pro vrtání s chlazením 1 1/4 palce,dlouhá životnost, vysoké rychlosti
VRKOR-DIA-LS-1 1/4PL-L400-D250MM
Obj. č. 5456065250
EAN 4050642477834
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Extrémně vysoká rychlost hloubení
Vrtací kapacita až třikrát vyšší než u konkurenčních výrobků díky inovativnímu procesu slinování středu segmentu (CLEANTEC). Prémiové diamanty efektivními řeznými hranami jsou optimálně a rovnoměrně integrovány do segmentu, takže diamanty se předčasně neuvolní. Nová technologie Würth CLEANTEC přináší unikátní, flexibilní diamantový segment, který vyhovuje i nejnáročnějším požadavkům zahrnujícím použití v železobetonu.
Mimořádně dlouhá životnost
Velmi vysoké segmenty v porovnání s konkurenčními produkty, které mají až dvakrát delší životnost.
Vrták s jedním jádrem pro téměř všechny stavební materiály
To znamená, že uživatel má vždy správný vrták k použití na staveništi.
Menší odpor v materiálu
Segmenty, které jsou zhruba o 10 % užší než u konkurenčních produktů, zabraňují zbytečným ztrátám třením. Tím se usnadňuje vrtání.
Viskoplastické a přesto vysoce pevné připojení segmentu
Speciální vysokofrekvenční induktivní obrábění (HFI) výrazně snižuje odlomení diamantových segmentů od vrtáku (na rozdíl od jiných procesů) — a to i v podmínkách nejnáročnějšího používání.
Vrtání železných výztuží je možné pouze s povolením stavebního technika!
Datové listy(X)
Časté používání
Starý beton, beton, betonové trubky, brusné materiály, čerstvý beton, exponovaný štěrkový beton, písko-vápencové cihly (měkké/tvrdé), kabřincové cihly (měkké/tvrdé), extrémně vytvrzené ( ≥ 25 mm), žula (měkká/tvrdá), Poroton (měkký/tvrdý), zámková dlažba, asfalt, malta, omítky, suť
(informace o dalším použití viz přehled použití pro diamantové jádrové vrtáky za mokra)
Všestrannost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání do betonu (bodový systém) | 4ze 4bodů |
Rychlost vrtání do armování (bodový systém) | 4ze 4bodů |
Spojovací závit | IT 1 1/4 |
Průměr (Ø) | 250 mm |
Pracovní délka | 400 mm |
Délka | 477 mm |
Výška segmentu | 11 mm |
Tloušťka segmentu | 3,0 mm |
Počet segmentů | 19 ks |
Spojení segmentů | HFI |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!