Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Diamantový jádrový vrták pro vrtání s chlazením 1 1/4 palce,dlouhá životnost, vysoké rychlosti

Jád. vrt. kor. mokr., diam., Longlife+Speed 1 1/4“
VRT KORUNKA ZEBRA-LS-1 1/4IN-L400-D218MM
ZEBRA

Obj. č. 5456065218
EAN 4050642477810

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Špičkový jádrový vrták pro vrtání s chlazením s extrémně vysokou rychlostí vrtání dokonce i v železných výztužích a s velmi dlouhou životností u všech konstrukčních tříd

Extrémně vysoká rychlost hloubení


Vrtací kapacita až třikrát vyšší než u konkurenčních výrobků díky inovativnímu procesu slinování středu segmentu (CLEANTEC). Prémiové diamanty efektivními řeznými hranami jsou optimálně a rovnoměrně integrovány do segmentu, takže diamanty se předčasně neuvolní. Nová technologie Würth CLEANTEC přináší unikátní, flexibilní diamantový segment, který vyhovuje i nejnáročnějším požadavkům zahrnujícím použití v železobetonu.



Mimořádně dlouhá životnost


Velmi vysoké segmenty v porovnání s konkurenčními produkty, které mají až dvakrát delší životnost.



Vrták s jedním jádrem pro téměř všechny stavební materiály


To znamená, že uživatel má vždy správný vrták k použití na staveništi.



Menší odpor v materiálu


Segmenty, které jsou zhruba o 10 % užší než u konkurenčních produktů, zabraňují zbytečným ztrátám třením. Tím se usnadňuje vrtání.



Viskoplastické a přesto vysoce pevné připojení segmentu


Speciální vysokofrekvenční induktivní obrábění (HFI) výrazně snižuje odlomení diamantových segmentů od vrtáku (na rozdíl od jiných procesů) — a to i v podmínkách nejnáročnějšího používání.

Upozornění

Vrtání železných výztuží je možné pouze s povolením stavebního technika!

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Časté používání


Starý beton, beton, betonové trubky, brusné materiály, čerstvý beton, exponovaný štěrkový beton, písko-vápencové cihly (měkké/tvrdé), kabřincové cihly (měkké/tvrdé), extrémně vytvrzené ( ≥ 25 mm), žula (měkká/tvrdá), Poroton (měkký/tvrdý), zámková dlažba, asfalt, malta, omítky, suť



(informace o dalším použití viz přehled použití pro diamantové jádrové vrtáky za mokra)

Všestrannost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Rychlost vrtání do betonu (bodový systém)

4ze 4bodů

Rychlost vrtání do armování (bodový systém)

4ze 4bodů

Spojovací závit

IT 1 1/4

Průměr (Ø)

218 mm

Pracovní délka

400 mm

Délka

477 mm

Výška segmentu

11 mm

Tloušťka segmentu

3 mm

Počet segmentů

19 ks

Spojení segmentů

HFI

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Adaptér pro jádrový vrták

PŘ-ADAPTÉR KBT WDS-M-1 1/4-1/2-K

Spojovací adaptér pro stroje třetí strany a WDS
x 1 ks
Adaptér pro jádrový vrták

PŘ-ADAPTÉR KBT DDBI-M-1 1/4-1/2-K

Spojovací adaptér pro stroje třetí strany a WDS
x 1 ks
Adaptér pro jádrový vrták

PŘ-ADAPTÉR KBT DDBU-M-1 1/4-1/2-K

Spojovací adaptér pro stroje třetí strany a WDS
x 1 ks
Nástavec pro jádrový vrták 1 1/4 palců

PŘ-PRODLOUŽENÍ KBT-1 1/4 L500MM

Průměr koruny vrtáku od 50 mm
x 1 ks
Nástavec pro jádrový vrták 1 1/4 palců

PŘ-PRODLOUŽENÍ KBT-1 1/4 L1000MM

Průměr koruny vrtáku od 50 mm
x 1 ks