Diamantový jádrový vrták pro vrtání s chlazením, na dlaždice S držákem 1/4" šestihranných bitů
Diamantový vrták na dlaždice 1/4"
DIAMANTOVÁ KORUNKA PRŮM. 5 MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přesné vrtání
Čisté hrany, přesné otvory
Žádné štípání nebo praskání dlaždic
Přídavné otvory v oblasti řezu
Optimální a konzistentní přívod studené vody
Šestihranné upínání bitů 1/4"
Možnost extrémně rychlého odpojení/výměny vrtací korunky
Dutý držák bitů a přídavný otvor v těle bitu
Snadné odebírání jádra
- Zajistěte plynulý a dostatečný přívod vody – nikdy nevrtejte na sucho!
- Umístěte vrtací šablonu tak, aby aktivní středicí důlek byl vždy v nejnižší pozici
- Po každé operaci vyjměte jádro vrtáku
Používá se při vrtání hliněných cihel a dlaždic, kde běžné karbidové vrtáky na obklady dosahují svých limitů. Pro použití s tvrdými materiály, jako jsou jemné kameniny, vysoce pálené dlaždice, hliněné cihly, glazované dlaždice, keramika, tenké žulové a mramorové desky atd.
- Pouze pro použití s výkonnými akumulátorovými šroubováky, min. 12 V
- Vrtejte bez příklepu!
- Pracujte pouze s hmotností akumulátorové vrtačky. V rámci tohoto procesu udržujte co nejrovnoměrnější kontaktní tlak
- Max. tloušťka materiálu 10 mm
- Doporučené otáčky min. 1 000 ot/min
- Zajistěte použití vhodných ochranných prostředků
Průměr (Ø) | 5 mm |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!