Diamantový řezací kotouč Longlife & Speed pro přírodní kámen
Diamantový řezací kotouč na přírodní kámen LS
DIA KOTOUČ-LS-PŘÍR.KÁMEN-25,4X400MM
Obj. č. 0666724405
EAN 4099618175435
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Inovativní design kaskádového segmentu se speciálními frézovanými výřezy
Pro zvýšení rychlosti, lepší odstranění prachu z řezání a efektivnější chlazení
30/25,4 mm provedení vrtání se sendvičovým nosičem a integrovanou měděnou fólií
- Při snížení hluku až o 15 dB
- Subjektivní vnímání hladiny hluku uživatelem je sníženo o polovinu
Konzistentní řezný výkon
Díky obsahu diamantu a zvýšené flexibilitě vazeb
Velmi dlouhá životnost
Díky výšce segmentu 15 mm
- Diamantové řezné kotouče se při nadměrných otáčkách příliš rychle otupí a při extrémně nízké obvodové rychlosti se rychle opotřebují
- Pokud se řezný výkon zhorší (což je indikováno silným jiskřením), naostřete znovu kotouč několika řezy v abrazivním materiálu, například v pískovci
- Obrobky s většími průřezy je třeba řezat v několika sekcích (oscilační řez)
- Práce bez vyvíjení přítlaku – vlastní váha elektrického nástroje je dostačující. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.
- Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů. Riziko poranění!
- Nástroj je sice bezpečný, přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv
- Dodržujte informace na štítku (max. otáčky), omezení použití a bezpečnostní pokyny
- Směrová šipka na kotouči musí odpovídat směru otáčení elektrického nástroje
- Nepoužívejte pro boční broušení
- Použijte vhodný ochranný kryt
- Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)
- Brusné nástroje, které jsou upnuty nebo použity nesprávně nebo jsou poškozeny, jsou nebezpečné a mohou způsobit vážné zranění
Datové listy(X)
- Obnažené kamenivo a jiné běžné betonové materiály, slínkové cihly, porfyry, žuly a jiný přírodní kámen a tvrdý kamenný materiál
- Speciálně určené pro zahradničení a terénní úpravy. Extrémně efektivní řezání žulových desek nebo desek z přírodního kamene
- Pro suché i mokré řezání
- Pro použití na ručních řezacích kotoučích, stolních pilách a podlahových pilách
Všestrannost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Řezná rychlost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Jakost řezu (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Průměr (Ø) | 400 mm |
Středový otvor | 25,4 mm |
Výška segmentu | 15 mm |
Tloušťka segmentu | 3,5 mm |
Počet segmentů | 32 ks |
Spojení segmentů | Laser |
Max. rychlost otáčení | 4800 ot/min |
Max. obvodová rychlost | 100 m/s |
Norma EN | 13236 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!