Diamantový řezný kotouč, dlouhá životnost, rychlý řez díky technologii SD, na staveniště
Diamantový řezný kotouč LS SD pro AG a WSC
DIAMANTOVÝ KOTOUČ NA BETON
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Patentovaná technologie SD (strukturované diam. částice)
Toto provedení zvyšuje řezný výkon a životnost až o 70 % oproti konkurenčním výrobkům. Speciální rovnoměrná orientace diamantových částic zajišťuje neustále dostatečné množství části na povrchu; výsledkem je čistý a rychlý řez. Rovnoměrná orientace diamantových částic dále zajišťuje trvale optimální využití celé šířky řezu.
Menší odpor v materiálu
Segmenty, které jsou zhruba o 10 % užší než u konkurenčních produktů, zabraňují zbytečným ztrátám třením.
O 40 % větší výška segmentů též prodlužuje životnost
Místo obvyklých 10 mm jsou zde použity segmenty o výšce až 14 mm, což znamená o 40 % více řezných diamantových částic.
Optimální odvod prachu a chlazení
Lopatkové segmenty přivádějí chladicí vzduch a odvádějí prach pryč od řezu. Speciální chladicí otvory sestavené ve tvaru šipky poskytují přídavné chlazení a slouží jako dobře viditelný ukazatel směru.
Hladší chod a příjemnější pracovní podmínky
Štěrbiny vyplněné PTFE, které nesou označení „Silent Holes“, omezují nekontrolované vibrace a nepříjemný hluk při práci.
- Diamantové řezné kotouče se při nadměrných otáčkách příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují
- Je-li řezání obtížnější (což signalizuje větší jiskření), je třeba kotouč nabrousit několika řezy v abrazivním materiálu, např. pískovci
- Rozdělení velkého průřezu obrobku na více částí (kývací řez)
- Práce bez vyvíjení tlaku – stačí váha stroje. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.
- Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů – hrozí úraz!
- Nástroj sice zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv
- Dodržujte informace na štítku (max. otáčky), omezení použití a bezpečnostní pokyny
- Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na stroji
- Nelze použít pro boční broušení
- Používejte vhodný ochranný oděv
- Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)
- Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz
Datové listy(X)
Pro suché i mokré řezání
Průměr (Ø) | 230 mm |
Středový otvor | 22,23 mm |
Výška segmentu | 10 mm |
Tloušťka segmentu | 2,4 mm |
Počet segmentů | 16 ks |
Spojení segmentů | Laser |
Max. obvodová rychlost | 80 m/s |