Diamantový řezný kotouč Longlife & Speed 3D Extreme
Diamantový řezný kotouč LS 3D Extreme
DIAMANTOVÝ KOTOUČ 3D EXTREME 230MM
Obj. č. 5526663230
EAN 4053479618265
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Technologie 3D
Speciální uspořádání diamantů pro vynikající řezné vlastnosti
Ochrana proti podřezání – hlavně při práci s obzvlášť abrazivními materiály
Díky 3 speciálním ochranným segmentům s výškou 15 mm.
3x více řezných hran v porovnání s podobnými řeznými kotouči
Díky novému tvaru segmentu (technologie krátkého zubu)
Optimalizované chlazení
Speciální chladicí otvory sestavené ve tvaru šipky poskytují přídavné chlazení a slouží jako neztratitelný ukazatel směru.
Výhody pro uživatele
- Extrémně nízké vibrace
- Extrémně přesné řezání hran
- Extrémně nízké tření, což vede k malému rozptylovanému teplu
- Extrémně tichý provoz
- Extrémně přesný
- Extrémně nízké podřezání
- Extrémně rychlý
- Diamantové řezné kotouče se při nadměrných otáčkách příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují
- Je-li řezání obtížnější (což signalizuje větší jiskření), je třeba kotouč nabrousit několika řezy v abrazivním materiálu, např. pískovci
- Oddělený velký průřez obrobku na více částí (kývací řez)
- Práce bez vyvíjení tlaku – stačí váha stroje. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.
- Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů – hrozí úraz!
- Nástroj sice zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv
- Dodržujte informace na štítku (max. otáčky), omezení použití a bezpečnostní pokyny
- Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na stroji
- Nelze použít pro boční broušení
- Používejte vhodný ochranný oděv
- Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)
- Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz
Datové listy(X)
Pro suché i mokré řezání. Speciálně navrženo pro obzvlášť tvrdé materiály, na kterých se jiné kotouče „spálí“.
Časté použití
Starý beton / beton, exponovaný agregovaný beton, železobeton, betonové dlaždice / střešní tašky, betonové cihly / trubky, vápenopísková cihla, žula / mramor, mramor, kamenina. Litinové trubky, lícové cihly, glazované tašky, tvrdý Poroton, malta / omítka apod.
Všestrannost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Řezná rychlost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Jakost řezu (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Průměr (Ø) | 230 mm |
Středový otvor | 22,23 mm |
Počet segmentů x výška segmentu | 12 x 12 mm |
Počet segmentů x výška segmentu 2 | 3 x 15 mm |
Tloušťka segmentu | 2,6 mm |
Spojení segmentů | Laser |
Max. rychlost otáčení | 6600 ot/min |
Max. obvodová rychlost | 80 m/s |
| Vlastnosti |
| Univerzálnost |
| Životnost |
| Řezná rychlost |
| Kvalita řezu |