Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Diamantový řezný kotouč Longlife & Speed RS Plus pro staveniště

Diamantový řezný kotouč LS RS plus, staveniště
DIA.KOTOUČ-LS-RSP-STAVENIŠTĚ.-20-D350

Obj. č. 5526664350

EAN 4062856632794

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Diamantový řezný kotouč Longlife & Speed RS Plus pro staveniště

Obj. č. 5526664350
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
Prémiový diamantový řezný kotouč speciálně vyvinutý pro všechna stavební odvětví s širokou univerzálností, extrémně dlouhou životností, kvalitou řezu a maximální řeznou rychlostí. Ideální kotouč pro všechny úhlové brusky a drážkovací frézky do zdiva

Maximální řezná rychlost i mimořádně čisté a přesné řezné hrany


  • Speciální vlnitý, žebrovaný tvar segmentů a inovativní optimalizovaná technologie segmentů pro jednoznačné zvýšení řezné rychlosti a kvality řezu

  • Různě velké vrstvy jsou dokonale vzájemně sladěny, diamanty na opačných stranách


Dlouhá životnost


Až 15mm segmenty



Ochrana proti podříznutí, zejména ve velmi abrazivních materiálech


Speciálně uspořádané ochranné segmenty na kotoučích o průměru 115 až 150 mm



Optimální odvod prachu a chlazení


Inovativní, speciálně navržené segmenty ventilátoru přivádějí chladicí vzduch a odvádějí prach pryč od řezu. Speciální chladicí otvory sestavené ve tvaru šipky poskytují přídavné chlazení a slouží jako dobře viditelný ukazatel směru.



Hladší chod a příjemnější pracovní podmínky


Speciální inovativní geometrie drážek snižuje nekontrolované vibrace a nepříjemný hluk při provozu

Upozornění
  • Diamantové řezné kotouče se při nadměrných rychlostech příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují

  • Je-li řezání obtížnější (což signalizuje větší jiskření), je třeba kotouč nabrousit několika řezy v abrazivním materiálu, např. pískovci

  • Rozdělení velkého průřezu obrobku na více částí (kývací řez)

  • Práce bez vyvíjení tlaku - stačí váha stroje. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.

  • Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů – hrozí úraz!

  • Nástroj je sice bezpečný, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv

  • Věnujte pozornost informacím na štítku (max. rychlost!), omezení použití a bezpečnostním pokynům

  • Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na stroji

  • Nelze použít pro boční broušení

  • Používejte vhodný ochranný kryt

  • Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)

  • Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Průměr 115 až 150 mm; optimalizované pro použití ve všech drážkovacích frézách

  • Pro suché i mokré řezání

  • Vhodný zejména na starý beton, beton, exponovaný agregovaný beton, železobeton (až 25 mm), zámkovou dlažbu, betonové střešní dlaždice / střešní tašky, betonové roury, měkké / tvrdé kabřincové cihly, měkkou / tvrdou žulu, mramor, měkké / tvrdé kabřincové cihly, pálené cihly, tvrdý Poroton, stěrky

Všestrannost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Řezná rychlost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Jakost řezu (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Průměr (Ø)

350 mm

Středový otvor

20 mm

Výška segmentu

15 mm

Tloušťka segmentu

3 mm

Počet segmentů

23 ks

Spojení segmentů

Laser

Max. rychlost otáčení

5400 ot/min

Max. obvodová rychlost

100 m/s

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace