Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Diamantový řezný kotouč, tvrdá dlažba, Speed Turbo

Diam. řezný kotouč, tvrdá dlažba, Speed Turbo
DIA.KOTOUČ-SP-TVRDÁ DLAŽBA-22,23X125MM

Obj. č. 5526831125

EAN 4056807784229

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Diamantový řezný kotouč, tvrdá dlažba, Speed Turbo

Obj. č. 5526831125
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
Speciálně vyvinutý tenký diamantový řezný kotouč na velmi tvrdé dlaždice, jemnou kameninu a podobné materiály o tloušťce do cca 20 mm s extrémně rychlým a mimořádně čistým řezem

Uzavřená řezná hrana se strukturou turbo segmentů


Pro extrémně rychlý a čistý řez



Výrazně nižší tendence ke kmitání


Kotouče s průměrem 115 a 125 mm jsou dodatečně stabilizovány novou konstrukcí hřídele kolem příruby



Delší životnost


Ve srovnání s běžnými kotouči pro řezání obkladových materiálů zajišťuje prvek o výšce 10 mm zásadně delší životnost

Upozornění
  • Diamantové řezné kotouče se při nadměrných rychlostech příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují

  • Je-li řezání obtížnější (což signalizuje větší jiskření), je třeba kotouč nabrousit několika řezy v abrazivním materiálu, např. pískovci

  • Rozdělení velkého průřezu obrobku na více částí (kývací řez)

  • Práce bez vyvíjení tlaku - stačí váha stroje. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení

  • Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů – hrozí úraz!

  • Nástroj je sice bezpečný, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv

  • Věnujte pozornost informacím na štítku (max. rychlost!), omezení použití a bezpečnostním pokynům

  • Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na stroji

  • Nelze použít pro boční broušení

  • Používejte vhodný ochranný kryt

  • Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)

  • Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Pro suché i mokré řezání

  • Ideální na dlaždice, velmi tvrdou kameninu, glazované obkladačky, keramiku, měkké/tvrdé žuly, mramor a jiné přírodní kameny, měkký/tvrdý a glazovaný kabřinec (cihlové obkladu)

Všestrannost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Řezná rychlost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Jakost řezu (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Průměr (Ø)

125 mm

Středový otvor

22,23 mm

Výška segmentu

10 mm

Tloušťka segmentu

1,4 mm

Spojení segmentů

Slinutý

Max. rychlost otáčení

12250 ot/min

Max. obvodová rychlost

80 m/s

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace