Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Diamantový řezný kotouč pro staveniště Longlife & Speed

Diamantový řezací kotouč pro stavebnictví LS
DIA.KOTOUČ-STAVENIŠTĚ-BO25,4-D450MM

Obj. č. 0666774455

EAN 4099618175381

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Diamantový řezný kotouč pro staveniště Longlife & Speed

Obj. č. 0666774455
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
Diamantový řezací kotouč s extrémně dlouhou životností a velmi vysokou řeznou rychlostí, speciálně vyvinutý pro použití na staveništích s měnícími se materiály

Inovativní design kaskádového segmentu se speciálními frézovanými výřezy


Pro zvýšení rychlosti, lepší odstranění prachu z řezání a efektivnější chlazení



Konzistentní řezný výkon


Díky obsahu diamantu a zvýšené flexibilitě vazeb



Velmi dlouhá životnost


Díky výšce segmentu 15 mm

Upozornění
  • Diamantové řezné kotouče se při nadměrných otáčkách příliš rychle otupí a při extrémně nízké obvodové rychlosti se rychle opotřebují

  • Pokud se řezný výkon zhorší (což je indikováno silným jiskřením), naostřete znovu kotouč několika řezy v abrazivním materiálu, například v pískovci

  • Obrobky s většími průřezy je třeba řezat v několika sekcích (oscilační řez)

  • Práce bez vyvíjení přítlaku – vlastní váha elektrického nástroje je dostačující. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.

  • Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů. Riziko poranění!

  • Nástroj je sice bezpečný, přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv

  • Dodržujte informace na štítku (max. otáčky), omezení použití a bezpečnostní pokyny

  • Směrová šipka na kotouči musí odpovídat směru otáčení elektrického nástroje

  • Nepoužívejte pro boční broušení

  • Použijte vhodný ochranný kryt

  • Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)

  • Brusné nástroje, které jsou upnuty nebo použity nesprávně nebo jsou poškozeny, jsou nebezpečné a mohou způsobit vážné zranění
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Starý beton/beton, beton s obnaženým kamenivem, železobeton, betonové cihly, zámková dlažba, betonové trubky, betonové zdicí cihly a další běžné betonové materiály

  • Pro suché i mokré řezání

  • Pro použití na ručních řezacích kotoučích, stolních pilách a podlahových pilách

Všestrannost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Řezná rychlost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Jakost řezu (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Průměr (Ø)

450 mm

Středový otvor

25,4 mm

Výška segmentu

15 mm

Tloušťka segmentu

4 mm

Počet segmentů

36 ks

Spojení segmentů

Laser

Max. rychlost otáčení

4250 ot/min

Max. obvodová rychlost

100 m/s

Norma EN

13236

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Ochranné brýle Cetus®X-treme

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-CLEAR

Maximální ochrana v přirozeném designu